Insert met zeskantschroef RHP 1035-1.1/4G, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 42.9 mm

Inzetlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:1035-1.1/4G
Rubix:03304386
Fabrikant:1035-1.1/4G R
EAN:00747023039203
RHP 1035-1.1/4 G INSERT KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte42,9 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP 1035-1.1/4 G INSERT KOGELLAGERBLOK


Lager met brede binnenring. Zelfde constructie als de 6200 series, maar meer aanpasbaar aan Europese standaardlagers. 1000 G series: lager met setschroeven in de binnenring en sferische buitenring. 1000 DECG series: lager met excentrische borgkraag en sferische buitenring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht510 g
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte42,9 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie1000g
Materiaalhoogwaardig gehard staal (binnen- en buitenbussen)
Kokerstaal
Grenstoerental4500 rpm
Totale breedte lager42,9 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Gewicht0,51 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,60 excl. BTW
/ stuk
73,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.