Insert met zeskantschroef SNR SUC208, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 49.2 mm
SNR - invoegtoepassing - SUC208
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:SUC208
Rubix:03139964
EAN:3413529500079




Documenten
Productdetails : SNR SUC 208 INSERT KOGELLAGER RVS
Roestvaststalen lagerinzetstuk, sferische buitenloop, bevestiging met draadpennen, afdichting met centrifugaalschijf, voedingsgeschikt vet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 85x85x50 mm |
| Logistiek gewicht | 621 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | suc200 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Koker | roestvrij staal |
| Boring | 40 mm |
| Grenstoerental | 3100 rpm |
| Smeertype | vet |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32000 N |
| Smeermiddel | voedingsvet |
| Gewicht | 630 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,99 excl. BTW
/ stuk
€ 151,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden