Insert met zeskantschroef INA GYE15-KRR-B-VA-HLA, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 27.4 mm

Rollager GYE---KRRB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:GYE15-KRR-B-VA-HLA
Rubix:03127038
Fabrikant:0530918840000
EAN:4047643202695
INA GYE 15 KRR/B/VA/HLA INSERT KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte27,4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA GYE 15 KRR/B/VA/HLA INSERT KOGELLAGER RVS


Zelfinstellend lager met twee stifttappen in de binnenring. Lager door afdichtingslip aan 2 zijden (R). Vergrote binnenring.
Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B-VA

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x40x40 mm
Logistiek gewicht97 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte27,4 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Seriegye
Totale breedte lager27,4 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Land van oorsprongIL
Aangepaste tariefcode84821090
€ 120,69 excl. BTW
/ stuk
€ 146,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.