Insert met zeskantschroef FAG UC211-35, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55.563 mm | Breedte: 55.6 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:UC211-35
Rubix:03127937
Fabrikant:0702995790000
EAN:4012802656497


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55,563 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 55,6 mm |
Productdetails : FAG UC 211-35 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, positionering door borgschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1050 g |
| Binnendiameter | 55,563 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 55,6 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | uc |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 38500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,49 excl. BTW
/ stuk
€ 139,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen