Insert met zeskantschroef SKF YAR 206-2F/VA201, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 18 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YAR 206-2F/VA201
Rubix:03476342
EAN:7316579070676

Productdetails : SKF YAR 206-2F/VA201 Y-LAGER
SKF hoge temperatuur lagers zijn ontworpen om een verhoogde betrouwbaarheid, verminderde complexiteit en een verminderde impact op het milieu te leveren bij bedrijfstemperaturen tot 350 ° C (660 ° F). Dit maakt deze producten zeer geschikt voor toepassingen in ovens, rolhaardovens, en bakkerijen, waar er zowel constante en wisselende draairichtingen.
SKF hoge temperatuurlagers zijn ontworpen voor meer bedrijfszekerheid, minder complexiteit en een geringere milieu-impact bij bedrijfstemperaturen tot 350 °C (660 °F). Dit maakt deze producten zeer geschikt voor toepassingen in ovensledes, rolhaardovens en bakkerijen, waar er zowel constante als wisselende rotatierichtingen zijn.
Sterke punten
- Uitstekende prestaties onder zware omstandigheden
- Verminderde impact op het milieu
- Vermindering van de totale bedrijfskosten
- Vrijwel onderhoudsvrije werking
- Verminderde impact op het milieu
- Vermindering van de totale bedrijfskosten
- Vrijwel onderhoudsvrije werking
Toepassingen
Voor toepassingen bij hoge temperaturen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,39 excl. BTW
/ stuk
€ 174,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
