Insert met zeskantschroef RHP 1040-40G, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 18 mm

Inzetlager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:1040-40G
Rubix:03304398
Fabrikant:1040-40G R
EAN:00747023039678
RHP 1040 40 G INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP 1040 40 G INSERT KOGELLAGER


Lager met brede binnerring. Dezelfde constructie als de serie 6200, maar beter aan te passen aan Europese standaardlagers. 1000 G-serie: lager met stelbouten in de binnerring en sferische buitenring. 1000 DECG-serie: lager met excentrische borgkraag en sferische buitenring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht600 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Serie1000g
Materiaalgietijzer
Kokerstaal
Grenstoerental4000 rpm
Totale breedte lager49,2 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Gewicht0,64 kg
€ 67,25 excl. BTW
/ stuk
€ 81,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.