Insert met zeskantschroef RHP T1025-25G, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 15 mm
Inzetlager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
RHP:T1025-25G
Rubix:03304348
Fabrikant:T1025-25G R
EAN:00747023035977

Documenten
Productdetails : RHP 1025 25 G/TRIPLE INSERT KOGELLAGERBLOK
Drie-lippige nitrilafdichting die op zijn plaats wordt gehouden door een geperste stalen versteviging. Wisselbaar met standaard lagerhuizen. T1000 G series: lager met stelbout in de binnenring en sferische buitenring. T1000 DECG series: lager met excentrische vergrendelingsring en sferische buitenring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | t1000g |
| Materiaal | hoogwaardig gehard staal |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 1000 rpm |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7880 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Gewicht | 0,17 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,04 excl. BTW
/ stuk
€ 58,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen