Insert met zeskantschroef NTN M-AS206D1, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 29 mm
NTN - Tussenlager - M-AS206D1
Zie technische informatieReferenties
NTN:M-AS206D1
Rubix:03138626
EAN:4547359765465



Productdetails : NTN M-AS 206 D1 INSERT
bolvormige buitendiameter, bevestiging met inbusstelschroef, enkelvoudige lipafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 68x68x48 mm |
| Logistiek gewicht | 268 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | as200 |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,26 excl. BTW
/ stuk
€ 23,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen