Insert met zeskantschroef SKF YAT 207, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 19 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAT 207
Rubix:03044301
Fabrikant:30276
EAN:7316570100501
SKF YAT 207 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAT 207 Y-LAGER


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant van het insteeklager is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. De binnenring is aan één kant verlengd en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien.

Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33x72x72 mm
Logistiek gewicht373 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Afdichtingopen
Serieyat
Materiaalstaal (lager)
Grenstoerental5300 rpm
Totale breedte lager33 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Gewicht0,38 kg
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,39 excl. BTW
/ stuk
40,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.