• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Pneumatiek(84.140)
    • Hydrauliek(10.699)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.833)
    • Slangen en leidingsystemen(3.489)
    • Filtering en onderhoud(1.594)
    • Afsluiters(3.151)
    • Vloeistofpompen(7.184)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Kogelkranen(128)
    • Vlinderkleppen(26)
    • Klepafsluiters(812)
    • Terugslagkleppen(68)
    Bekijk Afsluiters
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    Afsluiters
    Kogelkranen
    Messing
    Kogelkranen
    GF INTERFACE MOD. TYPE PRO 546/543 EA25/DN25

    GF INTERFACE MOD. TYPE PRO 546/543 EA25/DN25

    Kogelkranen Georg Fischer

    Zie technische informatie
    Referenties
    Georg Fischer:MOD. TYPE PRO 546/543 EA25/DN25
    Rubix:A0635017
    Fabrikant:546/543 EA25/DN25
    brand logo

    Productdetails : GF INTERFACE MOD. TYPE PRO 546/543 EA25/DN25


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 50,42 excl. BTW
    / stuk
    € 61,01 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    MARS KOGELKRAAN RVS 3DLG 1"BSP FIG 351AIIT PN64 ISOFLENSFESTO KOGELKRAAN VZBD-3-S1-16-T-2-F0710-V14V14 4795672ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH11/2CFXFESTO KOGELKRAAN VZBD-11/2-W3-16-T-2-F0507-V14V14 4783599GF KOGELKRAAN PP-H-2-W 546 DN20/25 2X LASMOFJC KOGELKRAAN RVS/PTFE FIG.516IIT DN80 PN16 FS RVS HENDELERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH28LCFGF ACTUATOR+KOGELKRAAN TYPE 179 PVC-U/EPDM D90/DN80GF KOGELKRAAN PVC-U 546 PRO D110 DN100FESTO KOGELKRAAN VZBD-1-S1-16-T-2-F0405-V14V14 4795668MARS KOGELKRAAN RVS 3DLG 2"BSP FIG 351AIIT PN64 ISOFLENSGF PVC-C 2-WEG KOGELKRAAN546 32MM 163546064GF 3-WEG KOGELKRAAN PP-H /FKM L-BORING DN25/32 167 543 014KOGELKRAAN RVS FIG.10NFIIT PN16 PTFE ZITT MET HENDL DN125FESTO KOGELKRAAN VZBD-1/2-S5-16-T-2-F0304-V14V14 4802244
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap