JC KOGELKRAAN RVS/PTFE FIG.516IIT DN65 PN16 FS RVS HENDEL
JC Kogelkraan fig.516IIT FS Hendel
Zie technische informatieReferenties
JC Valves:516IIT 065
Rubix:28149484

Productdetails : JC KOGELKRAAN RVS/PTFE FIG.516IIT DN65 PN16 FS RVS HENDEL
Flens-kogelkraan met zwevende kogel. ISO-montageflens. Brandveilig volgens ISO 10497. Hendel in nodulair gietijzer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | flanged '' |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Lengte | 170 mm |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Maat | dn 65 |
| Diameter overgang | 65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 900,82 excl. BTW
/ stuk
€ 1.089,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
