KOGELKRAAN 3-WEG L POORT PTFE FIG.1370L PN40 HANDBED. 11/2''
Kogelkraan 3-Weg L Poort fig.1370l Handbed
Zie technische informatieReferenties
Marse Valve:1370 L PN 40 / 040
Rubix:28149236

Productdetails : KOGELKRAAN 3-WEG L POORT PTFE FIG.1370L PN40 HANDBED. 11/2''
Driewegkogelkraan met drijvende kogel, vernauwde doorlaat. RVS hendel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | bsp threaded '' |
| Bedrijfsdruk | 55 bar |
| Lengte | 125 mm |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Maat | 1 1/2 in (dn40) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 369,05 excl. BTW
/ stuk
€ 446,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
