3-WEG RVS KOGELKRAAN L-BORING FIG. V33H6IIR/L -PN16/40 DN100
3-Weg Kogelkraan L-Boring fig. V33H6IIR/L
Zie technische informatieReferenties
Marse Valve:V33H 6 IIR/L 100
Rubix:28149108

Productdetails : 3-WEG RVS KOGELKRAAN L-BORING FIG. V33H6IIR/L -PN16/40 DN100
Driewegkogelkraan met zwevende kogel. Hendel van roestvrij staal en vergrendelingsmechanisme
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | flanged '' |
| Bedrijfsdruk | 40 bar |
| Lengte | 403 mm |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Maat | dn50 |
| Diameter overgang | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.463,85 excl. BTW
/ stuk
€ 7.821,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
