FESTO KOGELKRAAN VZBD-1/2-S5-16-T-2-F0304-V14V14 4802244

Kogelkraan

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VZBD-1/2-S5-63-T-2-F0304-V14V14
Rubix:05117255
Fabrikant:4802244
EAN:4052568275419
FESTO KOGELKRAAN VZBD-1/2-S5-16-T-2-F0304-V14V14 4802244
Technische samenvatting
Bedrijfsdruk16 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-1/2-S5-16-T-2-F0304-V14V14 4802244


Sterke punten

•2-weg kogelkraan uit roestvrij staal
Optioneel met verlengde stomp-lasuiteinden of klemferrules
Contactoppervlakken met de media conform ASME-BPE SF4, geëlectropolijst

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Bedrijfsdruk16 bar
Lengte130 mm
Type vloeistofperslucht;inerte gassen;damp;water;neutrale vloeistoffen
Diameter overgang18,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
114,72 excl. BTW
/ stuk
138,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen