Referenties
SKF:SILKB 10 F
Rubix:03083687
Fabrikant:23559
EAN:7316577001900


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 29 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SILKB 10 F STANGKOP FEMALE
Stangkop met glijlager Geen
Deze SKF stangkoppen hebben een spuitgegoten PTFE FRP glijlaag tussen het lagerhuis en de binnenring. Deze combinatie van glijoppervlak is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 79 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Diameter kop | 29 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | silkb |
| Binnendraad | m 10 |
| Dyn. belasting | 9,8 N |
| Lengte | 59 mm |
| Buitendiameter | 29 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,84 excl. BTW
/ stuk
€ 60,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden