SMC INDIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL JSXZ61-CF10F-5DS

JSXZ, nulverschildruk type, pilootgestuurd

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:JSXZ61-CF10F-5DS
Rubix:A0957575
Fabrikant:JSXZ61-CF10F-5DS
SMC INDIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL JSXZ61-CF10F-5DS
Technische samenvatting
Typejsxz, pilotgestuurd type met nul differentiedruk
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INDIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL JSXZ61-CF10F-5DS


Directe/pilootgestuurde 2-poorts magneetventiel Toepasselijke vloeistof: lucht, water, olie Debiet tot 2200 l/min (water) Diameter opening: 1,6 tot 50 mm Aansluitmaat: 1/8" tot 2" Materiaal behuizing: roestvrij staal, messing, brons en aluminium Materiaal spoel: roestvrij staal Behuizing: IP67.

Sterke punten

Toepasselijke vloeistof: lucht, water, olie Debiet tot 460 l/min (water) Diameter opening: 10 tot 25 mm Aansluitmaat: 1/4" tot 1" Materiaal behuizing: roestvrij staal, messing en aluminium Materiaal spoel: roestvrij staal Behuizing: IP67.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typejsxz, pilotgestuurd type met nul differentiedruk
Aantal poorten2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes