Referenties
Zeca:10000341
Rubix:27311018

Productdetails : ZECA KABELHASPEL 4425 - 4 X 2,5 MM 8 MTR 400V
Behuizing geheel uit slagvast kunststof. Metalen wandbeugel, zwenkbaar. Automatische blokkeerinrichting, die op iedere gewenste lengte vergrendeld kan worden. Vergrendeling naar keuze eenvoudig uitschakelbaar. Slanghaspels voorzien van soepele KPU slang die niet knikt.Model 804 en 805: Druk 15 bar.Model 4315 en 4325: 230V. Model 4425: 400V
Sterke punten
• Schokbestendige behuizing
• Kabelgeleiding
• Dubbel geaard contactpunt
• Isolatiewaarde: 2,5Kv
• IP42 certificering
• Kabelgeleiding
• Dubbel geaard contactpunt
• Isolatiewaarde: 2,5Kv
• IP42 certificering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 400 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,98 excl. BTW
/ stuk
€ 280,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden