SPARTEX KABELHASPEL 10M 1.5 MM2 864577 (4 CONT. RANDAARDE)
MS 10 elektrische kabelhaspel 1.5 mm²
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:864577
Rubix:32850054
EAN:3660338190148

Documenten
Productdetails : SPARTEX KABELHASPEL 10M 1.5 MM2 864577 (4 CONT. RANDAARDE)
Norm: NFEN 61242 - A11 en NFC 61314 SCHUKO
Voorzien van 4 stopcontacten met klepjes: 2P + A - 16A - 250 Volt
Voorgevormde stopcontacten: 16A - 250 Volt
Voeding van apparaten: klasse 1 of 2
Beveiligingsklasse: IP 44 - NFEN 60529-norm - Klepje + afdichting.
Normale kabel: H07RNF geïsoleerd op 700 Volt
Geïntegreerde thermische onderbreker.
Maximaal beschikbaar vermogen: 3000 Watt afgerold bij 230 Volt, 1000 Watt opgerold
bij 230 Volt. Stroomtype: Wisselstroom 50 Hz - 250 Volt
Ergonomisch geïsoleerd handvat.
Gebruiksaanwijzing: De maximaal toegestane belasting niet overschrijden.
Een kabelhaspel moet volledig afgerold worden gebruikt.
Voorzien van 4 stopcontacten met klepjes: 2P + A - 16A - 250 Volt
Voorgevormde stopcontacten: 16A - 250 Volt
Voeding van apparaten: klasse 1 of 2
Beveiligingsklasse: IP 44 - NFEN 60529-norm - Klepje + afdichting.
Normale kabel: H07RNF geïsoleerd op 700 Volt
Geïntegreerde thermische onderbreker.
Maximaal beschikbaar vermogen: 3000 Watt afgerold bij 230 Volt, 1000 Watt opgerold
bij 230 Volt. Stroomtype: Wisselstroom 50 Hz - 250 Volt
Ergonomisch geïsoleerd handvat.
Gebruiksaanwijzing: De maximaal toegestane belasting niet overschrijden.
Een kabelhaspel moet volledig afgerold worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 250 V |
| Lengte | 10 m |
| Aantal Contactdozen | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,84 excl. BTW
/ stuk
€ 83,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
