SPARTEX KABELHASPEL 25M 2.5 MM2 853696 ( 4 CONT. RANDAARDE)

MSG 25 elektrische kabelhaspel 2,5 mm²

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:853696
Rubix:32190010
EAN:3660338097317
SPARTEX KABELHASPEL 25M 2.5 MM2 853696 ( 4 CONT. RANDAARDE)

Technische samenvatting

Spanning250 V
Lengte25 m
Aantal Contactdozen4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX KABELHASPEL 25M 2.5 MM2 853696 ( 4 CONT. RANDAARDE)


Norm: NFEN 61242 - A11 - 1316 en NFC 61314 - NFC 61601 SCHUKO

Voorzien van 4 voorgevormde stopcontacten met klepjes: 2P + A - 16A - 250 Volt
Voeding van apparaten: klasse 1 of 2
Beveiligingsklasse: IP 44 - NFEN 60529-norm - Klepje + afdichting.
Normale kabel: H07RNF geïsoleerd op 700 Volt
Ø van spoel 330 mm
Geïntegreerde thermische onderbreker.
Maximaal beschikbaar vermogen: 3680 Watt afgerold bij 230 Volt, 1300 Watt opgerold
bij 230 Volt
Stroomtype: Wisselstroom 50 Hz - 250 Volt
Ergonomisch geïsoleerd handvat. 2 handgrepen voor oprollen + een kabeldoorgang.
Kabelgeleider met snelopening en regeling van afrollen.
Behuizing met een diameter van 22 mm, beste stabiliteit op de grond.
Demonteerbare flens. Bestaat voor 90% uit recycleerbare onderdelen.
Gebruiksaanwijzing: De maximaal toegestane belasting niet overschrijden. Indicatie van
bekabeling, aan de achterzijde van het plaatje gegraveerd. Na elk gebruik loskoppelen.
Een kabelhaspel moet volledig afgerold worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning250 V
Lengte25 m
Aantal Contactdozen4
Diameter kabel2,5 mm²
206,41 excl. BTW
/ stuk
249,76 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden