SPARTEX WANDKABELHASPEL NL RANDAARDE 10 MTR 860561
Kabelhaspel voor aan de muur
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:860561
Rubix:11263266
EAN:3660338154126

Documenten
Productdetails : SPARTEX WANDKABELHASPEL NL RANDAARDE 10 MTR 860561
Norm: NFEN 61242 SCHUKO
Behuizing van polypropyleen met kantelbare beugel.
Is voorzien van stekkeraansluitingen met klepjes die in overeenstemming zijn met de
NFC-norm 61314 - 2P+A - 16A - 250V
Beveiligingsklasse: IP44 Normale kabel: H07RNF MET 3G-SECTIE 1,5 mm2
Geïntegreerde thermische onderbreker.
Maximaal beschikbaar vermogen: OPGEROLD: 1000W - AFGEROLD: 2300W
Wisselstroom 50 Hz - 250V
WAARSCHUWING: De maximaal toegestane belasting niet overschrijden
Behuizing van polypropyleen met kantelbare beugel.
Is voorzien van stekkeraansluitingen met klepjes die in overeenstemming zijn met de
NFC-norm 61314 - 2P+A - 16A - 250V
Beveiligingsklasse: IP44 Normale kabel: H07RNF MET 3G-SECTIE 1,5 mm2
Geïntegreerde thermische onderbreker.
Maximaal beschikbaar vermogen: OPGEROLD: 1000W - AFGEROLD: 2300W
Wisselstroom 50 Hz - 250V
WAARSCHUWING: De maximaal toegestane belasting niet overschrijden
Sterke punten
Verkrijgbaar in 10 en 20 meter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 250 V |
| Lengte | 10 m |
| Aantal Contactdozen | 1 |
| Diameter kabel | 1,5 mm² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,88 excl. BTW
/ stuk
€ 192,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
