FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-R18-Q8-F1A-P10 8158781
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQE-L-R18-Q8-F1A-P10
Rubix:A0368720
Fabrikant:8158781
EAN:4052568599089

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing); hooggelegeerd roestvast staal (slangklemsegment); ptfe (schroefdraadafdichting); pom (demontagering); nbr (slangafdichting) |
|---|
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-R18-Q8-F1A-P10 8158781
NPQE-L-R18-Q8-F1A-P10 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing); hooggelegeerd roestvast staal (slangklemsegment); ptfe (schroefdraadafdichting); pom (demontagering); nbr (slangafdichting) |
| Diameter buis | 8 mm |
| Type koppeling | insteekschroefkoppeling (l-vorm, push-pull-principe) |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | uitwendige schroefdraad r1/8 (poort 1) met slang buiten-ø 8 mm (poort 2) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,06 excl. BTW
/ stuk
€ 4,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen