Referenties
Timken:938
Rubix:03384062
Fabrikant:100142742
EAN:0053893100951


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 114,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 206,38 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
Productdetails : TIMKEN 938 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 203,2x203,2x77,724 mm |
| Gewicht verpakking | 5733,4 g |
| Binnendiameter | 114,3 mm |
| Buitendiameter | 206,38 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
| Serie | 935 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 680,32 excl. BTW
/ stuk
€ 823,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen