TIMKEN A 6157 CUP

Kegelrollenlager Buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:A6157
Rubix:03385912
Fabrikant:100033600
EAN:0053893145891
TIMKEN A 6157 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter39,992 mm
Breedte9,525 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN A 6157 CUP


Kegelrollenlager - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking28,6 g
Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter39,992 mm
Breedte9,525 mm
Gewicht0,03 kg
Seriea6000
Materiaalstaal
Lagertypets (tapered single)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca3140 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 22,14 excl. BTW
/ stuk
€ 26,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen