Referenties
Timken:578-90107
Rubix:03383857
Fabrikant:100057468
EAN:0053893061566







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 79,985 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 139,992 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
Productdetails : TIMKEN 578-90107 KEGELLAGER ASSY
Met hun vermogen om hoge radiale en axiale belastingen te weerstaan, zijn de hoogwaardige dubbelrijige kegelrollagers van Timken® ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes. Vooraf ingestelde afstandhouders maken een snellere installatie mogelijk door het afstellen van de lagerspeling overbodig te maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 88,9x139,7x139,7 mm |
| Gewicht verpakking | 4609 g |
| Binnendiameter | 79,985 mm |
| Buitendiameter | 139,992 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 996,87 excl. BTW
/ stuk
€ 1.206,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen