Kegellager Timken 896, Buitendiameter: 155.96 mm | Binnendiameter: 136.525 mm | Breedte: 57.15 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:896
Rubix:03384043
Fabrikant:100057323
EAN:0053893098586
TIMKEN 896 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter136,525 mm
Buitendiameter155,96 mm
Breedte57,15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 896 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)57,15x181,16x181,16 mm
Logistiek gewicht5560 g
Afmeting verpakking (D x B x H)228,6x228,6x60,452 mm
Gewicht verpakking5560,1 g
Binnendiameter136,525 mm
Buitendiameter155,96 mm
Breedte57,15 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht18,515 kg
Serie895
Kokerstaal
Totale breedte lager57,15 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r809000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr135000 N
1.679,45 excl. BTW
/ stuk
2.032,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.