Kegellager Timken 749-90112, Buitendiameter: 155.58 mm | Binnendiameter: 85.03 mm | Breedte: 101.6 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:749-90112
Rubix:03324748
EAN:0053893082530
TIMKEN 749-90112 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter85,03 mm
Buitendiameter155,58 mm
Breedte101,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 749-90112 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellager-assy 749-90112 met dubbele buitenring (TDO). Geschikt voor zware industriële toepassingen met radiale en axiale krachten.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)101,6x155,702x155,702 mm
Logistiek gewicht7768 g
Afmeting verpakking (D x B x H)171,45x107,95x171,45 mm
Binnendiameter85,03 mm
Buitendiameter155,58 mm
Breedte101,6 mm
Type lagerspelingcn
Serie745
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager101,6 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr656000 N
1.208,84 excl. BTW
/ stuk
1.462,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.