Kegellager Timken 469-90129, Buitendiameter: 107.95 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 65.09 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:469-90129
Rubix:03322986
EAN:0053893821627
TIMKEN 469-90129 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte65,09 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 469-90129 CUP


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 469-90129 CUP is een dubbelrijs kegelrollenlager (TDO) met 57,15 mm boring, 107,95 mm buitendiameter en 65,09 mm breedte. Hoge belastbaarheid voor zware toepassingen.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)65,024x107,95x107,95 mm
Logistiek gewicht2404 g
Afmeting verpakking (D x B x H)114,3x82,55x114,3 mm
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte65,09 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,5 kg
Serie455
Kokerstaal
Totale breedte lager65,09 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r166000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr280000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 472,55 excl. BTW
/ stuk
€ 571,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.