TIMKEN 533 A CUP

Kegelrollager - Enkelrijs

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:533A
Rubix:03384899
EAN:0053893050744
TIMKEN 533 A CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter103,188 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 533 A CUP


Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de kegelassemblage (binnenring) en de beker (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter103,188 mm
Breedte30,163 mm
Gewicht1,3 kg
Serie535
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca22700 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 880,47 excl. BTW
/ stuk
€ 1.065,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen