TIMKEN M 231610 CD CUP

Timken kegelrollager M231600

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M231610CD
Rubix:03328710
Fabrikant:100188792
EAN:0053893526362
TIMKEN M 231610 CD CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter152,4 mm
Buitendiameter222,25 mm
Breedte100,01 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 231610 CD CUP


Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)234,95x234,95x77,724 mm
Gewicht verpakking4179,9 g
Binnendiameter152,4 mm
Buitendiameter222,25 mm
Breedte100,01 mm
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.066,27 excl. BTW
/ stuk
€ 1.290,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen