TIMKEN T 177 XA KEGELTAATSLAGER

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:T177XA
Rubix:03329576
EAN:0053893931531
TIMKEN T 177 XA KEGELTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter45,484 mm
Buitendiameter73,127 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN T 177 XA KEGELTAATSLAGER


Timken T177XA is een axiale kegellager (thrust tapered roller bearing) type TTC met dubbele boring. d=45,484 mm, D=73,127 mm en T=20 mm. C0a=47500 N en Ca=10700 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45,484 mm
Buitendiameter73,127 mm
Breedte20 mm
Seriettc
Tolerantiespcl(1)
Lagertypeaxiale kegellager (thrust tapered roller bearings) - ttc
Statische basisbelasting, axiaal - C0a47500 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca10700 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 102,19 excl. BTW
/ stuk
€ 123,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen