Referenties
Timken:M231649
Rubix:03384458
Fabrikant:100121934
EAN:0053893527000


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 152,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 222,25 mm |
| Breedte | 100,01 mm |
Productdetails : TIMKEN M 231649 CONE
Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 228,6x228,6x60,452 mm |
| Gewicht verpakking | 3841 g |
| Binnendiameter | 152,4 mm |
| Buitendiameter | 222,25 mm |
| Breedte | 100,01 mm |
| Serie | m231600 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 775,38 excl. BTW
/ stuk
€ 938,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




