Referenties
Timken:JLM506811
Rubix:03385142
Fabrikant:100101768
EAN:0053893626345






Productdetails : TIMKEN JLM 506811 CUP
Kegelrollenlager Buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 189,6 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20,5 mm |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | lm506800 |
| Lagertype | kegelrollenlager (buitenring) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 19400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,37 excl. BTW
/ stuk
€ 44,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen