Referenties
Timken:LM12711
Rubix:03385248
Fabrikant:100059150
EAN:0053893176574


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 21,986 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 45,975 mm |
| Breedte | 12,065 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 12711 CUP
Kegelrollenlager - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 44 g |
| Binnendiameter | 21,986 mm |
| Buitendiameter | 45,975 mm |
| Breedte | 12,065 mm |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Serie | lm12700 |
| Materiaal | staal |
| Lagertype | kegelrollenlager - buitenring (ts) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 5250 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,93 excl. BTW
/ stuk
€ 10,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen