Referenties

Timken:22168
Rubix:03383411
Fabrikant:100048239
EAN:0053893204666
TIMKEN 22168 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter42,862 mm
Buitendiameter82,55 mm
Breedte19,837 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 22168 CONE


Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking265,8 g
Binnendiameter42,862 mm
Buitendiameter82,55 mm
Breedte19,837 mm
Serie22000
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 146,96 excl. BTW
/ stuk
€ 177,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen