Referenties
Timken:78225
Rubix:03384007
Fabrikant:100030160
EAN:0053893401317


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 140,03 mm |
| Breedte | 33,236 mm |
Productdetails : TIMKEN 78225 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1544 g |
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 140,03 mm |
| Breedte | 33,236 mm |
| Serie | 78000 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 355,47 excl. BTW
/ stuk
€ 430,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden