Referenties
Timken:HM89444
Rubix:03384232
Fabrikant:100025306
EAN:0053893433462







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33,338 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 29,37 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 89444 CONE
Timken HM89444 kegelrollager-cone (TS) met 33,338 mm boring en 76,2 mm buitenmaat. Dynamische axiale belasting Ca90: 26800 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 415,5 g |
| Binnendiameter | 33,338 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 29,37 mm |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | hm89400 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 28,575 mm |
| Lagertype | kegelrollager – enkelvoudige cone (ts) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 26800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,04 excl. BTW
/ stuk
€ 112,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen