Referenties
Timken:LL52510
Rubix:03385232
Fabrikant:100046820
EAN:0053893324395


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22,225 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 42,07 mm |
| Breedte | 8,636 mm |
Productdetails : TIMKEN LL 52510 CUP
Conische rollager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 20,9 g |
| Binnendiameter | 22,225 mm |
| Buitendiameter | 42,07 mm |
| Breedte | 8,636 mm |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Serie | ll52500 |
| Lagertype | conische rollager buitenring |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 2920 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,19 excl. BTW
/ stuk
€ 46,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen