Referenties
Timken:14276B
Rubix:03384636
Fabrikant:100048206
EAN:0053893183824


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : TIMKEN 14276 B CUP
Conische rollagers buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 143,8 g |
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | 14000 |
| Lagertype | conische rollagers tsf – buitenring (enkelrijig, enkelzijdige flens) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 9260 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,97 excl. BTW
/ stuk
€ 124,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen