Referenties
Timken:13685-90066
Rubix:03320205
EAN:0053893805023


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 46,032 mm |
Productdetails : TIMKEN 13685-90066 KEGELLAGER ASSY
Timken 13685-90066 kegellager-assy (TDO) met dubbele buitenring. Boringsdiameter 38,1 mm en buiten-Ø 69,012 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 46,032 mm |
| Gewicht | 0,629 kg |
| Serie | 13600 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Lagertype | kegellager (tdo - dubbele buitenring) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 12000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,10 excl. BTW
/ stuk
€ 354,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen