Referenties
Timken:32221
Rubix:03385508
Fabrikant:100027751

Productdetails : TIMKEN 32221 KEGELLAGER EENRIJIG
De hoogwaardige kegelrollagers van Timken® zijn ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen en bieden de grootste duurzaamheid in de meest compacte ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 190,5x190,5x63,5 mm |
| Gewicht verpakking | 5894,9 g |
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 53 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 400,80 excl. BTW
/ stuk
€ 484,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen





