TIMKEN 3776 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3776
Rubix:03383587
Fabrikant:100038249
EAN:0053893131658
TIMKEN 3776 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter44,983 mm
Buitendiameter93,264 mm
Breedte30,302 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3776 CONE


Timken 3776 kegelrollagerkegel (TS), enkelvoudige kegel. Boring 44,983 mm en kegelbreedte 30,302 mm; dynamische axiale rating Ca90 18300 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht verpakking656,8 g
Binnendiameter44,983 mm
Buitendiameter93,264 mm
Breedte30,302 mm
Gewicht0,66 kg
Serie3700
Kokerstaal
Lagertypekegelrollager - enkele kegel (ts)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca18300 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 80,46 excl. BTW
/ stuk
€ 97,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen