TIMKEN 14139/14276 KEGELLAGER EENRIJIG

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:14139/14276
Rubix:03320283
EAN:0053893609362
TIMKEN 14139/14276 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter34,976 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte15,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 14139/14276 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken kegellager eenrijig 14139/14276-b (serie 14000) met stalen kooi. d 34,976 mm, D 69,012 mm en Ca90 9.260 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter34,976 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte15,875 mm
Gewicht0,33 kg
Serie14000
Materiaalstamped steel
Kokerstaal
Dikte19,583 mm
Lagertypekegellager eenrijig
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca9260 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 58,66 excl. BTW
/ stuk
€ 70,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen