TIMKEN 653 X CUP

Conische rollager buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:653X
Rubix:03324145
Fabrikant:100039783
EAN:0053893073644
TIMKEN 653 X CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte31,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 653 X CUP


Conische rollager buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)154,432x154,432x39,116 mm
Gewicht verpakking817,8 g
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte31,75 mm
Gewicht2,8 kg
Seriets (tapered single)
Lagertypeconische rollager buitenring (single cup)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca44800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 667,22 excl. BTW
/ stuk
€ 807,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen