TIMKEN M 241549/M 241510 KEGELLAGER EENRIJIG

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M241549/M241510
Rubix:03328806
EAN:0053893785141
TIMKEN M 241549/M 241510 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter204,788 mm
Buitendiameter292,1 mm
Breedte57,945 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 241549/M 241510 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken kegellager eenrijig (TS) M241549/M241510 voor gelijktijdige radiale en axiale belasting. Boring 204,788 mm en buitendiameter 292,100 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter204,788 mm
Buitendiameter292,1 mm
Breedte57,945 mm
Gewicht11,8 kg
Seriem241500
Kokerstaal
Dikte46,038 mm
Lagertypekegellager eenrijig (ts)
Statische basisbelasting, axiaal - C0a1170000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca88500 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 3.868,19 excl. BTW
/ stuk
€ 4.680,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen