TIMKEN 48290-90030 KEGELLAGER ASSY

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:48290-90030
Rubix:03323155
EAN:0053893309446
TIMKEN 48290-90030 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter182,563 mm
Breedte85,728 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 48290-90030 KEGELLAGER ASSY


Timken kegellager assy 48290-90030 (TDO) uit serie 48200. Ontworpen voor brede draagspreiding bij omkeermomenten en toepasbaar in vast of vrij positionerende behuizingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter182,563 mm
Breedte85,728 mm
Gewicht7,09 kg
Serie48200
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Dikte38,1 mm
Lagertypekegellager (tdo taps toelopende rollen)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca36300 N
€ 1.722,98 excl. BTW
/ stuk
€ 2.084,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen