Referenties
Timken:74500-90205
Rubix:03324673
Fabrikant:100031522
EAN:0053893391854







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 215,9 mm |
| Breedte | 106,426 mm |
Productdetails : TIMKEN 74500-90205 KEGELLAGER ASSY
Met het vermogen om hoge radiale en axiale belastingen op te nemen, zijn Timken® hoogperformante tweerijige kegelrollagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimten Vooraf ingestelde afstandsstukken zorgen voor een snellere installatie doordat de lagerspeling niet aangepast hoeft te worden.
Timken tapered roller bearing set
Sterke punten
Grootste keuze uit inch en metrische maten
Ontworpen voor hogere snelheden, zwaardere belastingen en langere levensduur
Geëvenaarde technologie en technische ondersteuning
Dubbele rij buitenringlagers met cup CD (TDOCD) met dubbele buitenring (cup) en twee enkele binnenringen (cones)
Buitenring heeft groef met smeergaten
Ontworpen voor hogere snelheden, zwaardere belastingen en langere levensduur
Geëvenaarde technologie en technische ondersteuning
Dubbele rij buitenringlagers met cup CD (TDOCD) met dubbele buitenring (cup) en twee enkele binnenringen (cones)
Buitenring heeft groef met smeergaten
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 146,05x222,25x222,25 mm |
| Gewicht verpakking | 13869,9 g |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 215,9 mm |
| Breedte | 106,426 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.451,48 excl. BTW
/ stuk
€ 4.176,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen