Referenties
Timken:H924045-90011
Rubix:03326305
Fabrikant:100085667
EAN:0053893710044


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 111,125 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 214,312 mm |
| Breedte | 115,888 mm |
Productdetails : TIMKEN H 924045-90011 KEGELLAGER ASSY
Met het vermogen om hoge radiale en axiale belastingen op te nemen, zijn Timken® hoogperformante tweerijige kegelrollagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimten Vooraf ingestelde afstandsstukken zorgen voor een snellere installatie doordat de lagerspeling niet aangepast hoeft te worden.
Timken tapered roller bearing set
Sterke punten
Grootste keuze, inclusief inch en metrische maten
Ontworpen voor hogere snelheden, zwaardere belastingen en langere levensduur
Geëvenaarde technische ondersteuning
Dubbele rij lagers met dubbele buitenring (TDO) hebben een dubbele buitenring (cup) en twee enkele binnenringen (cones)
Vaakst verkocht met een buitenring met groeven en smeergaten in de buitendiameter
Ontworpen voor hogere snelheden, zwaardere belastingen en langere levensduur
Geëvenaarde technische ondersteuning
Dubbele rij lagers met dubbele buitenring (TDO) hebben een dubbele buitenring (cup) en twee enkele binnenringen (cones)
Vaakst verkocht met een buitenring met groeven en smeergaten in de buitendiameter
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 146,05x222,25x222,25 mm |
| Gewicht verpakking | 17291,4 g |
| Binnendiameter | 111,125 mm |
| Buitendiameter | 214,312 mm |
| Breedte | 115,888 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.312,73 excl. BTW
/ stuk
€ 5.218,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen