TIMKEN 13624 CUP

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:13624
Rubix:03320199
EAN:0053893178455
TIMKEN 13624 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter69,969 mm
Breedte18,029 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 13624 CUP


Timken 13624 CUP is een taps toelopende kegelrollen lagercup (enkel), bedoeld om in een set met een bijpassende cone te monteren. Voor deze uitvoering gelden o.a. ID 38,1 mm, OD 69,969 mm en breedte 18,029 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter69,969 mm
Breedte18,029 mm
Gewicht0,3 kg
Serie13600
Dikte21,996 mm
Lagertypetapered roller bearings - single cups
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca12000 N
€ 189,34 excl. BTW
/ stuk
€ 229,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen