Referenties
Timken:26882
Rubix:03383450
Fabrikant:100027657
EAN:0053893225371


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN 26882 CONE
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken 26882 cone voor taps toelopende rollagers (serie 26800). Binnendiameter 41,275 mm, buitendiameter 79,375 mm en breedte 25,4 mm. Ca90: 12.900 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 313,9 g |
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Gewicht | 1 kg |
| Serie | 26800 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 23,813 mm |
| Lagertype | taps toelopend rollager - single cone (kegelrol-lager) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 12900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,54 excl. BTW
/ stuk
€ 67,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen