TIMKEN 6460 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:6460
Rubix:03383902
Fabrikant:100041023
EAN:0053893147956
TIMKEN 6460 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter73,025 mm
Buitendiameter149,225 mm
Breedte54,229 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6460 CONE


Timken 6460 (TS) kegelrollenlager-kegel voor een kegelrollenlager met taps lagergeometrie. Afmetingen: boring 73,025 mm en buitenmaat 149,225 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)154,432x154,432x68,072 mm
Gewicht verpakking2804,6 g
Binnendiameter73,025 mm
Buitendiameter149,225 mm
Breedte54,229 mm
Gewicht4,4 kg
Seriets (tapered single)
Dikte53,975 mm
Lagertypekegelrollenlager (taps/ts)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca66000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 436,59 excl. BTW
/ stuk
€ 528,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen